足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプスキーブ型
足径(Φmm)6
足長(mm)100
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。互いに交じり合わない液体を分離するのに使用します。
材質PP
PP製の分液ロートです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
耐薬性があるPMP製の分液ロートです。
材質PMP(TPX(R))
容量(mL)500
摺合せNS 29/32
アズワン品番4-6526-01
目盛単位(mL)25
1個
¥13,365
税込¥14,702
12日以内出荷
非吸湿性で完全に薬液の排出ができます
材質本体;PP(ポリプロピレン)、コック;PFA(フッ素樹脂)
平栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
球栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。
材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE
足長(mm)(コック下)65
二方コック・分液ロート用コック。
耐熱性にすぐれています。
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けにくいです。
材質PTFE
関連キーワード