937件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)24 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])60[6.1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器 材質ABS樹脂 寸法L3(mm)3
1個
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

普及型取手です。
用途一般機器、設備 材質ポリアミド(PA6 GF30)+ アルミニウム(Al) 仕上黒色+ アルマイト処理 推奨ねじM8六角ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚 質量(g)86 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器 材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE) 材質(本体)ABS樹脂 材質(取手)エラストマー(TPE) 付属品取付け用ナット ブラック 質量(g)100 タキゲンコード00909 吊下荷重(N)196
1個
679 税込747
当日出荷


パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等 取付方式取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉 材質PC:ABSアロイ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等 材質PC、C3604 質量(g)18 部品名称ハンドル、インサートナット 垂直許容荷重(N[kgf])250[25] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手
エコ商品
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器など 材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66) 推奨ねじなべねじ・M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

SUGICO(スギコ)取手
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
付属品キャップ 材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。 軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両 推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)70
1個
511 税込562
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器 材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU) 質量(g)54 表面仕上げシボ加工 タキゲンコード04647
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下樹脂製取手
樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)103 仕上黒色 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Ni グレー(灰青緑) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下パイプ取手
エコ商品
用途一般機器、設備 材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al) 仕上黒色+アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途配電盤・分電盤・船舶用BOXなど。 材質難燃性ポリエチレン、(インサート部)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手
ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器等 材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66) 質量(g)25 標準色グレー 推奨ねじなべねじ・M4 使用荷重(N)147 タキゲンコード03001
1個
293 税込322
4日以内出荷

取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。 材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮 ブラック 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

1個
236 税込260
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋取手
エコ商品
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅 許容荷重(N)500
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)18 寸法W(mm)10 寸法P(mm)102 寸法L3(mm)10 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8
1個
101 税込111
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途配電盤・分電盤・船舶用BOXなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
優美なデザイン 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
用途特装車・バス・キャビネット・計測機器 材質ABS樹脂 付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー 表面仕上げクロムめっき
1個
1,024 税込1,126
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)