4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。 一度に多くの部材を運ぶことができます。
トラスコ品番799-4630 材質積載面:プラスチック、タイヤ:硬質ゴム 長さ(mm)1250 質量(kg)60 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)280 材質(車輪)硬質ゴム 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)280 荷台寸法(mm)1250×800 荷台寸法(幅)(mm)800 キャスター径(Φmm)200 組立時間1人5分 材質(荷台)樹脂
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム 幅(mm)(約)600 ブレーキオートブレーキ 質量(kg)(約)16.3 奥行(mm)(約)900 キャスター4輪 最大積載荷重(kg)(約)300 寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)60×90×20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90 騒音対策あり
1台
25,798 税込28,378
翌々日出荷

自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム 幅(mm)(約)447 ブレーキオートブレーキ 質量(kg)(約)9 奥行(mm)(約)697 キャスター4輪 最大積載荷重(kg)(約)150 寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)44.7×69.7×23.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90 騒音対策あり
1箱(2台)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 付属品ストッパー:KW-GJS 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)600 幅(mm)390 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)125 荷台寸法(mm)600×390 ハンドル高さ(mm)790 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)