悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
高さ(mm)940
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)226
荷台寸法(幅)(mm)617
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
材質(ハンドル)ステンレス
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
適合ストッパーEF-1220 150 ASET
荷台寸法(奥行)(mm)806
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
種別ハンドル無し
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)ゴム(グレー)
タイプフラット式
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)465
材質(車輪・金具)スチール
キャスター金具スチール
特性サイレント仕様
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
トラスコ品番208-2186
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
長さ(mm)905
幅(mm)605
高さ(mm)282
タイプエアータイヤ
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)1018
キャスター径(Φmm)175
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2187
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
長さ(mm)905
幅(mm)605
高さ(mm)282
タイプノーパンクタイヤ
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)1018
キャスター径(Φmm)175
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2197
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
長さ(mm)905
幅(mm)605
高さ(mm)282
タイプノーパンクタイヤ
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)1000
キャスター径(Φmm)175
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
関連キーワード