自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)TPR/PP
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)795
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、静音、自立機能
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプ折りたたみ
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
荷台寸法(mm)780×490
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパーMPK-780-JS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。
またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。
移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に
仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130
材質(ハンドル)ステンレス・PP
取扱説明書(2.5MB)
荷台寸法(奥行)(mm)435
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に
付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
高さ(mm)162
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
騒音対策ストッパー付、静か
荷台が樹脂製なので軽量です。スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。
材質荷台:ホリプロピレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)900
幅(mm)600
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)220
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)900×600
ハンドル高さ(mm)865
商品番号126-4715
キャスター径(Φmm)130
アズワン品番64-6744-93
特性軽量
材質(荷台)ホリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。平台車と連結して使用すれば、取っ手を使って引っ張ることも可能です。Φ75mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。取っ手を折り畳んだ状態で、5台くらいはスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×62×16.5、ハンドル長さ/約81・91、折りたたみ時/約45×62×7.7(台車からの長さ)
総耐荷重(kg)約137
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450
有効内寸法・幅(mm)(収納部)620
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン
材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)
床面高さ(mm)106
荷台寸法(mm)390×340
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
材質(荷台)衝撃耐性PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)605
最大積載荷重(kg)300
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)935
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
幅(mm)490
質量(kg)7.3
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
奥行(mm)780
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
ストッパー(付属)MPK-780-JS
キャスター径(Φmm)100
ブレーキ種類フットブレーキ
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置
幅(mm)780
質量(kg)10.2
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP
材質(車輪)サイレントエラストマー
奥行(mm)490
キャスター2輪自在、2輪固定
床面高さ(mm)177
ハンドル高さ(mm)890
均等耐荷重(kg)200
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
関連資料寸法図(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。2台まで平台車のスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+PU
車輪径(Φmm)80
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL
材質特殊超強化PP
車輪径(Φmm)200
外寸(mm)1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)1045
ハンドル高さ(mm)990
荷台寸法(奥行)(mm)1630
材質(荷台)特殊強化PP
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2180
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)905
幅(mm)605
色ブルー
高さ(mm)232
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)968
キャスター径(Φmm)125
適合ストッパーPA-PB
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2182
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)720
幅(mm)465
色ブルー
高さ(mm)162
均等荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)902
キャスター径(Φmm)100
適合ストッパーPL-PB
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。6枚連結すれば、1100x1100mmのパレットとして使用することも可能です。Φ70mmキャスターを採用しており、前後左右の全輪とも360度回転し、自由に動かせます。5台くらいはスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×60×16.3、折りたたみ時/約45×60×7.7
総耐荷重(kg)約137
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450
有効内寸法・幅(mm)(収納部)620
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
用途工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
材質荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール
色ネオスターブルー・ホワイト
75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。
仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装)
材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22
キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)]
総耐荷重(kg)約300
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
トラスコ品番208-2186
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
長さ(mm)905
幅(mm)605
高さ(mm)282
タイプエアータイヤ
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)1018
キャスター径(Φmm)175
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2187
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
長さ(mm)905
幅(mm)605
高さ(mm)282
タイプノーパンクタイヤ
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)1018
キャスター径(Φmm)175
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。
ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。
二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番766-2084
セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個
材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン
色ブラック
特性軽量
均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)9.7
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
積載荷重(kg)200
床面高さ(mm)180
荷台寸法(幅)(mm)490
ハンドル高さ(mm)915
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策○
1台
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)11.3
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)200
床面高さ(mm)180
荷台寸法(幅)(mm)490
ハンドル高さ(mm)915
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策○
1台
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)11.5
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)146
荷台寸法(幅)(mm)455
ハンドル高さ(mm)935
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策○
1台
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
付属品ストッパー:KW-GJS
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装、キャスター金具:スチール
長さ(mm)600
幅(mm)390
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)125
荷台寸法(mm)600×390
ハンドル高さ(mm)790
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類フットブレーキ
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
材質樹脂
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウルティマラバー
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)アルミニウム
特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き
荷台寸法(奥行)(mm)720
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラック
トラスコ品番836-2580
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
長さ(mm)1562
幅(mm)616
高さ(mm)270
耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kg
ハンドル高さ(mm)1069
キャスター径(Φmm)152
2018年トラスコ掲載ページ8 0971
1台
¥133,609
税込¥146,970
欠品中
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
こんなお得な商品も!

台車 折りたたみ式 樹脂製
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
キャスター金具スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。
仕様組立式、ホイールワゴントラックブラック
トラスコ品番836-2581
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
車輪径(Φmm)254
高さ(mm)419
荷台寸法(mm)1143×615
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)840
荷台寸法(奥行)(mm)1143
2018年トラスコ掲載ページ8 0972
1台
¥123,759
税込¥136,135
欠品中
仕様五車輪
種別折畳み片袖
車輪径(Φmm)125
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)グレーゴム
タイプ標準
ブレーキ有無なし
キャスター5輪車
荷台寸法(幅)(mm)605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)968
キャスター金具スチール
特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
軽量な樹脂のデッキ及びボディにスチールフレームを組み合わせたリネンカート
軽くて丈夫なカートです
キャスターは100Φ6輪で押しやすく使いやすい
ボディは汚れの目立ちにくいグレー色を採用
袋掛けは折りたたむことができ、省スペース化にも貢献します
材質デッキ・側板:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)、袋:ポリエステル
幅(mm)590
奥行(mm)1350
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×590×1350
キャスター径(Φmm)100
キャスター種類6輪自在
キャスタータイプ標準
1台
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
軽量な樹脂のデッキ及びボディにスチールフレームを組み合わせたリネンカート
軽くて丈夫なカートです
キャスターは100Φ6輪で押しやすく使いやすい
ボディは汚れの目立ちにくいグレー色を採用
袋掛けは折りたたむことができ、省スペース化にも貢献します
材質デッキ・側板:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)、袋:ポリエステル
幅(mm)590
奥行(mm)1790
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1790×590×1350
キャスター径(Φmm)100
キャスター種類6輪自在
キャスタータイプ標準
1台
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
関連キーワード