回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
荷台寸法(mm)780×490
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパーMPK-780-JS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に
付属品専用コンテナ1個
材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR
キャスターPP+TPR+スチール
固定方法125°、97°(ハンドル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40
取扱説明書(11.0MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP
幅(mm)780
質量(kg)8.2
高さ(mm)890
奥行(mm)490
キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)200
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.56MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。
またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。
移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に
仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130
材質(ハンドル)ステンレス・PP
取扱説明書(2.5MB)
荷台寸法(奥行)(mm)435
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)TPR/PP
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)795
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、静音、自立機能
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプ折りたたみ
【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
質量のある大きな荷物を素早く快適に運搬できる台車です。台座側部には荷締めバンドが固定可能な穴が6ヶ所通してあります。台座中央部には滑り止め用ゴムが4ヶ所取り付けてあります。
材質台座(ポリプロピレン)/ハンドル(スチール)/キャスター(ポリプロピレン/PVC)
質量(kg)5.5
許容積載荷重(kg)120
折りたたみ寸法(mm)620×230
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×785
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
荷台が樹脂製なので軽量です。スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。
材質荷台:ホリプロピレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)900
幅(mm)600
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)220
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)900×600
ハンドル高さ(mm)865
商品番号126-4715
キャスター径(Φmm)130
アズワン品番64-6744-93
特性軽量
材質(荷台)ホリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックスと連結出来る折りたたみ台車。収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車。ハンドル背面部にセフホルダー(6 個)機能を搭載。セフツールボックスシリーズなら置くだけでしっかり連結。荷締めロープが不要の荷崩れ防止設計。キャスターがしっかり停まるストッパー付。荷物を高積みしても手を挟まないガード型ハンドル
用途セフツールボックスシリーズと連結可能な折りたたみ式台車
仕様ハンドルとタイヤが同時に折りたためる省スペース設計
付属品ネームシール2枚
材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂
色黒
材質(本体)PP樹脂
質量(g)11800
最大積載量(kg)100
機能セフホルダー:6個、フットストッパー付
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:510×980×804、保管時:510×108×913
材質(ハンドル)アルミ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。
幅(mm)600
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプコーナーバンパー付
奥行(mm)900
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)861
材質(台)ポリプロピレン(PP)
ストッパーあり
ブレーキ種類プッシュ式
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
折りたたみ時高さ(mm)300
特性静音(40db以下)
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン
材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)
床面高さ(mm)106
荷台寸法(mm)390×340
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
材質(荷台)衝撃耐性PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840
キャスターΦ50.8mm×4個
材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)
材質(台)PP
キャスター径(Φmm)50.8
材質(ハンドル)スチール
折りたたみ寸法(mm)390×810×120
騒音対策○
オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質PP
色ブルー
キャスターΦ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)
外寸(mm)562×368×143
キャスター径(Φmm)75
外寸法(mm)562×368×143
アズワン品番4-5315-31
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
材質(金具)スチール
特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。キャスター部分のサビの発生をおさえます。キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
材質PP
色ブルー
騒音値(dB)50
軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置
幅(mm)780
質量(kg)10.2
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP
材質(車輪)サイレントエラストマー
奥行(mm)490
キャスター2輪自在、2輪固定
床面高さ(mm)177
ハンドル高さ(mm)890
均等耐荷重(kg)200
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
関連資料寸法図(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
折りたたみコンテナ50シリーズ専用台車です。まっすぐに段済みできます。ボルトレス仕様でナット脱落の異物混入を防止できます。メッシュ形状で軽さと天面強度UPしました。自動化ラインの自動供給に最適です。
用途50L折りたたみコンテナの運搬作業。
トラスコ品番684-4488
材質天板:PP
長さ(mm)557
幅(mm)393
色ブルー
高さ(mm)165
キャスターエラストマー車
均等荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)100
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
種別SS折りたたみ
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
使用キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×855
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)855
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様折りたたみハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)605
最大積載荷重(kg)300
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)935
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。ブレーキ付。
材質樹脂
ブレーキ○
質量(kg)11.7
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)860
ブレーキ種類フットブレーキ
特性騒音対策、滑り止め
荷台寸法(奥行)(mm)715
騒音対策静か
材質(荷台)樹脂
積載面高さ(mm)146
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
折りたたみ時の厚さは12.5cmと薄く、狭いスペースでも収納可能です。キャスター:直径7.5cm 前輪自在キャスター
材質テーブル:ポリプロピレン樹脂 ハンドル:スチール
車輪径(Φmm)75
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38.5×61~82(テーブル:H12.5)
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。2台まで平台車のスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+PU
車輪径(Φmm)80
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2180
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)905
幅(mm)605
色ブルー
高さ(mm)232
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)968
キャスター径(Φmm)125
適合ストッパーPA-PB
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)スチール
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2182
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)720
幅(mm)465
色ブルー
高さ(mm)162
均等荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)902
キャスター径(Φmm)100
適合ストッパーPL-PB
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
種別evo2-SS
材質PP
色ブラック
外寸(mm)720×460×870
材質樹脂
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)905
材質(台)PP
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性環境静音、騒音対策
騒音対策あり
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL
材質特殊超強化PP
車輪径(Φmm)200
外寸(mm)1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)1045
ハンドル高さ(mm)990
荷台寸法(奥行)(mm)1630
材質(荷台)特殊強化PP
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム
幅(mm)(約)600
ブレーキオートブレーキ
質量(kg)(約)16.3
奥行(mm)(約)900
キャスター4輪
最大積載荷重(kg)(約)300
寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)60×90×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90
騒音対策あり
1台
¥25,798
税込¥28,378
翌々日出荷
特性環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合
騒音対策あり
材質(荷台)PP(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
付属品折りたたみ収納ボックス(THB-KM)付
セット内容THB-KM
材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
騒音値(dB)42.93
フタあり
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
固定キャスターの片輪ストッパー付です。倉庫。工場
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、ブレーキ:スチール
長さ(mm)720
幅(mm)465
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)165
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)165
荷台寸法(mm)720×465
ハンドル高さ(mm)860
商品番号105-0676
キャスター径(Φmm)100
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-6744-86
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
付属品ストッパー、折りたたみ収納ボックス(THB-KM)
トラスコ品番194-8151
セット内容THB-KM
材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
タイプ折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
騒音値(dB)42.93
フタあり
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム
幅(mm)(約)447
ブレーキオートブレーキ
質量(kg)(約)9
奥行(mm)(約)697
キャスター4輪
最大積載荷重(kg)(約)150
寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)44.7×69.7×23.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90
騒音対策あり
1箱(2台)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
荷物の運搬に!!
材質プラスチック
寸法(mm)400×600×780
耐荷重(kg)100
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
高さ(mm)940
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)226
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
材質(ハンドル)ステンレス
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
適合ストッパーEF-1220 150 ASET
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
関連キーワード
1
2
3
次へ