【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。
走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。
交互に積み重ねすることで安定します。
持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。
荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。
リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PP
ブレーキなし
キャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4
荷台寸法(幅)(mm)500
アズワン品番4-1958-01
特性耐衝撃性、静音、スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)700
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌々日出荷
今までにない流線形な形状です。タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。柔軟なポリエチレンを採用し水洗いが可能です。ステップブレーキ、取付可能です。使用場所に合わせてオーダーカラーに対応できます。
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)1200
幅(mm)750
色ブルー
高さ(mm)237
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)130
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
色グリーン
材質(本体)樹脂
材質(車輪)ゴム
タイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプ
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
材質PP
材質(車輪)ゴム車
キャスター6インチゴム車(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)868
アズワン品番64-5043-56
荷台寸法(奥行)(mm)1200
有効寸法(奥行)(mm)1130
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
関連キーワード