プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。
一度に多くの部材を運ぶことができます。
トラスコ品番799-4630
材質積載面:プラスチック、タイヤ:硬質ゴム
長さ(mm)1250
質量(kg)60
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)280
材質(車輪)硬質ゴム
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)280
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
キャスター径(Φmm)200
組立時間1人5分
材質(荷台)樹脂
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
種別SK80860001BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)1330×650×961
荷台寸法(幅)(mm)650
ハンドル高さ(mm)961
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1330
材質(荷台)PP
4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。
走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。
交互に積み重ねすることで安定します。
持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。
荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。
リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PP
ブレーキなし
キャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4
荷台寸法(幅)(mm)500
アズワン品番4-1958-01
特性耐衝撃性、静音、スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)700
1個
¥7,290
税込¥8,019
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)
材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)
耐荷重(kg)500
キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個
荷台寸法(幅)(mm)445
ハンドル高さ(mm)1500
キャスター径(Φmm)130/100
アズワン品番65-0260-29
特性積み上げタイプ
荷台寸法(奥行)(mm)1277
有効寸法(幅)(mm)445
有効寸法(奥行)(mm)1141
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(天板)塩化ビニル
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ
材質黒ゴム
車輪径(Φmm)100-130
耐荷重(kg)500
キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130
音量標準
特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。
仕様組立式(両サイド枠差込み)キャスター径:固定130mm、自在100mm自在キャスター4個、固定キャスター2個段積タイプフットブレーキ付
トラスコ品番467-7668
材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム
質量(kg)28
積載荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)442
荷台寸法(奥行)(mm)1270
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
材質PP
材質(車輪)ゴム車
キャスター6インチゴム車(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)868
アズワン品番64-5043-56
荷台寸法(奥行)(mm)1200
有効寸法(奥行)(mm)1130
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4656
材質積載面:プラスチック
長さ(mm)1250
質量(kg)45
高さ(mm)65
均等荷重(kg)500
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
組立時間1人5分
材質(荷台)樹脂
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
卓越した耐久性
材質樹脂
ブレーキ有無あり
荷台寸法(幅)(mm)790
荷台寸法(奥行)(mm)1240
関連キーワード