収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
こんなお得な商品も!

バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
形状丸型
寸法(mm)直径458Φ×578
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
堅牢で業務用に最適な容器。
用途ゴミ箱
材質ポリエチレン
形状丸型
色ブルー
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。
ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器
材質ポリエチレン
色グリーン
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
こんなお得な商品も!

バケツ PP製 13L
モノタロウ
¥339
税込¥373
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
商品タイプ本体(フタ別売)
持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。
食品衛生法適合商品。
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐熱温度(℃)100
特性目盛付き
商品タイプ本体
車にひかれても割れにくい復元力と、直射日光や-30℃の極寒にも耐える耐久性。
容量(L)45
材質ポリエチレン
形状丸型
質量(kg)1.66
色ガンメタリック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)430×560
内寸(cm)【最小径】上部:Φ38、底部Φ32
TKG品番7-1320-0801
TKG品番(2017)6-1261-0801
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。米国のホームランドセキュリティディレクティブSD RAILPAX-04-01に準拠しています。ごみ箱の中身が全て見えるのでセキュリティ用に最適です。耐久性、耐薬品性に優れたポリマー樹脂を採用しています。リテーナーバンドを使用することができます。ドームのロックやボルト締めが可能です。
用途ゴミ箱
トラスコ品番855-9506
質量(kg)28.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
容量(L)145
材質ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン
形状丸型
質量(kg)8
高さ(mm)(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165
幅(Φmm)(組立時)559
商品タイプ本体+フタ
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱
容量(L)189.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
開口部が大きいため、一度に多量のゴミが投入できる移動式ダストボックス(ゴミ箱)。
用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)9
容量(L)220
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×580×870
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。フューネルトップのデザインとなっています。ベース部分をボルト止めができます。フューネルトップのデザインとなっています。
用途ガソリンスタンド用ゴミ箱
材質ポリエチレン
色ブラック
関連キーワード