白色ポリ塩化ビニル板の中札が抜き差しできるので、変更が手軽です。
付属のネジで固定すれば、簡単取付。
中紙サイズ(mm)258×73×1
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ
寸法(mm)45×210
プラスチック室名札。名札左スライド脱着式
色シルバーホワイト
寸法H(mm)135
寸法D(mm)13
寸法W(mm)270
シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付
材質アクリル樹脂3mm(乳白色)
寸法D(mm)3
一目で確認!避難誘導時に役立つ室名札。赤い印を出し入れできる室名札です。下のレバーをスライドさせることで赤い板を出し入れできます。避難誘導時に、部屋に人がいるかいないかが、廊下から一目で確認できる室名札です。
材質アクリル
幅(mm)【印字面】120
質量(g)250
奥行(mm)【印字面】238
本体寸法(mm)奥行240
本体寸法(mm)高さ67
本体寸法(mm)幅130
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。
トラスコ品番113-4394
材質アクリル板
色ホワイト
取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー)
質量(g)8
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2
表示内容無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥93
税込¥102
当日出荷
部屋名や入口の標示に適しています。マット版なので光が反射しにくく、裏面印刷のため文字が消えないです。
用途部屋名や用途の標示に。
材質アクリルマット板
厚さ(mm)2
取付け方法粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード