密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64
目盛間隔50mL
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70
材質(本体)PP
材質(フタ)PE
形状角形
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
材質ポリプロピレン
材質PP
タイプ内容器
底面サイズ(mm)200×150
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
小さい容器からの取り出しや、少量の材料まぜ合わせにも適した使い勝手の良いミニサイズのヘラです。
ケーキ作りの際、器具の内側に付いたクリームを取り出すのに便利!
初めてお使いになる際には、よく洗ってからご使用下さい。
ご使用後は洗剤で洗いよくすすぎ、水気を拭き取ってから収納して下さい。
材質ヘラ/エラストマ樹脂 ハンドル/ポリプロピレン
寸法(mm)約25×152
1本(1本)
¥299
税込¥329
4日以内出荷
マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、計量スプーン。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。置いたまま注げて、計量しやすいデザイン。マグネットで収納した際に、スプーン部分が壁に触れないので衛生的。柄が長いスプーンなので、深い容器の調味料も取り出しやすい。大きいスプーンは大さじ・大さじ1/2。小さいスプーンは小さじ・小さじ1/2が計れます。
材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネット
取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面
容量(mL)大:15、小:5
質量(g)約20
耐熱温度(℃)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×3.5×1.8
商品タイプセット品
関連キーワード