カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
    • 継手(12)
  • 建築金物(9)
    • ドア・扉金物(1)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • 前澤給装工業(8)
  • TOTO(7)
  • ヨシタケ(3)
  • Richell(リッチェル)(3)
  • トンボ(新輝合成)(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • ジャストコーポレーション(2)
  • TRUSCO(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • アルミ(9)
  • ガラス(1)
  • ゴム(3)
  • スチール(46)
  • ステンレス(109)
  • 亜鉛合金(30)
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • (7)
  • 鋳鉄(24)
  • 青銅(69)
  • 黄銅(真鍮)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「座付」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製手すり棚タイプ(収納付) TOTO木製手すり棚タイプ(収納付)TOTO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【紙巻器・収納ボックス】樹脂製(ホワイト)寸法(mm)700×120×164木質(MDF)+PETシート製関連資料図面(0.08MB)
木製手すり棚タイプ TOTO木製手すり棚タイプTOTO
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【紙巻器】樹脂製(ホワイト)寸法(mm)700×120×105木質(MDF)+PETシート製関連資料図面(0.06MB)
棚付二連紙巻器(棚 木質製) TOTO棚付二連紙巻器(棚 木質製)TOTO
8,198税込9,018
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
寸法(mm)320×120×105材質(本体)樹脂製(ホワイト)木質(MDF)+PETシート製
棚付紙巻器 TOTO棚付紙巻器TOTO
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)162×120×105材質(本体)樹脂製(ホワイト)木質(MDF)+PETシート製関連資料図面(0.13MB)
紙巻器(樹脂製) TOTO紙巻器(樹脂製)TOTO
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)175×114×82材質(本体)樹脂製関連資料図面(0.12MB)
棚付二連紙巻器(棚 陶器製) TOTO棚付二連紙巻器(棚 陶器製)TOTO
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。
仕様立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)360×120×97ホワイト材質(本体)樹脂製(ホワイト)陶器製関連資料図面(0.12MB)
ゴミ箱 ネオカラー分別台座付オープンペール 3個セット トンボ(新輝合成)ゴミ箱 ネオカラー分別台座付オープンペール 3個セットトンボ(新輝合成)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
トラスコ品番696-4742材質本体・フタ・袋止め:PP形状【本体】ホワイト、【フタ】ベージュ・ブラウン・ホワイトグレー高さ(mm)505奥行(mm)365容量(L)20L(3個)間口(mm)555耐荷重(kg)20キャスターフタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セット トンボ(新輝合成)ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セットトンボ(新輝合成)
7,998税込8,798
1セット(3個)
7日以内出荷
3つのゴミ箱と台座が付いていて分別に便利!アースカラーがお部屋に馴染みやすい。ブラウン系のグラデーションでインテリア性もUP!軽いタッチで大きく開く、ワンタッチオープンタイプです。フタ裏にパッキン付きでニオイ漏れを防ぎます。台座には3台まとめて動かせるキャスター付き!掃除機をかける時などにサッと移動ができます。台座からゴミ箱を取り外せるので、単品での使用もOK。丸洗いしたい時も外して洗うことができます。袋止め付きキッチンの狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズ
材質【本体・台座】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【キャスター】ポリプロピレン・ポリカーボネート・スチール【バネ】ステンレスブラウン・ベージュ・ホワイトグレー質量(g)3880容量(L)20幅(cm)55.5高さ(cm)51奥行き(cm)35.5
ネオカラー台座付タッチペール トンボ(新輝合成)ネオカラー台座付タッチペールトンボ(新輝合成)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
指でワンタッチでフタが開きます
トラスコ品番188-2883材質ポリプロピレンベージュ高さ(mm)440奥行(mm)355容量(L)20間口(mm)185
インテリアキャリー TRUSCOインテリアキャリーTRUSCO
1,598税込1,758
1台
当日出荷
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.5車輪径(Φmm)40高さ(mm)71.5材質(車輪)ポリプロピレン(PP)奥行(mm)400間口(mm)258.2ブレーキ有無なし耐荷重(kg)50床面高さ(mm)71.5荷台寸法(mm)400×258.2キャスター径(Φmm)40特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
ソフトダウンワイヤーステー 受座(面付用) IT46型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンワイヤーステー 受座(面付用) IT46型LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1セット
4日以内出荷
ワイヤーステーと組合わせてお使いいただける受座です。
樹脂管用継手 Jワンクイック2 座付めねじ付ソケット(床立上) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 座付めねじ付ソケット(床立上)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
27,980税込30,778
1セット(10個)
6日以内出荷
材質樹脂形状ソケット
樹脂管用継手 Jワンクイック2 座付めねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 座付めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
23,980税込26,378
1セット(10個)
6日以内出荷
材質樹脂形状ソケット
バスカHA 腰かけ40H Richell(リッチェル)バスカHA 腰かけ40HRichell(リッチェル)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×410
バスカHA 腰かけ31H Richell(リッチェル)バスカHA 腰かけ31HRichell(リッチェル)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×335
バスカHA 腰かけ22H Richell(リッチェル)バスカHA 腰かけ22HRichell(リッチェル)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン質量(g)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×308×255
KP継手 座付ソケット 前澤給装工業KP継手 座付ソケット前澤給装工業
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパめすネジ(Rc)接続材質ポリエチレン形状ソケット
KP継手 座付エルボ(変換金具付) 前澤給装工業KP継手 座付エルボ(変換金具付)前澤給装工業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続材質ポリエチレン形状エルボ
KP継手 座付エルボ 横型 前澤給装工業KP継手 座付エルボ 横型前澤給装工業
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続材質ポリエチレン形状エルボ
KP継手 座付エルボ 上型 前澤給装工業KP継手 座付エルボ 上型前澤給装工業
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続材質ポリエチレン形状エルボ
QSジョイントクリア 座付ソケット 前澤給装工業QSジョイントクリア 座付ソケット前澤給装工業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパめすネジ(Rc)接続材質ポリエチレン
QSジョイントクリア 座付エルボ 上型(変換金具付) 前澤給装工業QSジョイントクリア 座付エルボ 上型(変換金具付)前澤給装工業
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続材質ポリエチレン長さ(mm)69.5(L)/23.5(L1)/25(L2)/50(L3)/35(L4)/14(L5)形状エルボ
QSジョイントクリア 座付エルボ 横型 前澤給装工業QSジョイントクリア 座付エルボ 横型前澤給装工業
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続材質ポリエチレン長さ(mm)47(L)/36(L1)/18(L2)形状エルボ
QSジョイントクリア 座付エルボ 上型 前澤給装工業QSジョイントクリア 座付エルボ 上型前澤給装工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続材質ポリエチレン形状エルボ
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N ヨシタケ電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-Nヨシタケ
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N ヨシタケ電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-Nヨシタケ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS Rc取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
電磁弁 / REDMAN DP-200F ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DP-200Fヨシタケ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
通電時開形ダイヤフラプタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウHI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボモノタロウ(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
のぼり用台座付ポール黒 ジャストコーポレーションのぼり用台座付ポール黒ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
寸法(高さH×幅W)(mm)320×110材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8質量(g)台座:50
のぼり用台座付ポール ジャストコーポレーションのぼり用台座付ポールジャストコーポレーション(1件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)質量(g)台座:50
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)スナッチロック平面ハンドル(耐振用)TAKIGEN(タキゲン)
2,924税込3,216
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
棚付二連紙巻器 TOTO棚付二連紙巻器TOTO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)長さ(mm)360収納数2
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
379税込417
1個
3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ホワイト質量(g)29適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
座付取手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら