粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色アイボリー
1セット(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色黒
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質ABS樹脂
色白
サイズ(mm)20×50
材質ポリエチレン
ふすまや引戸の引手にお使いいただけるプラスチック製の引手です。
用途引手
材質スチロール樹脂
色ブラック
厚さD(mm)7
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備
材質軟質ビニール
仕上グレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など
材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)
寸法(mm)図面通り
仕上生地(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸に簡単に引き手を取り付けて、スムーズに開け閉めが可能。内側も外側もOK。
貼り付け後24時間たってから、ご使用ください。
材質ABS樹脂
色黒
サイズ(mm)54×50
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
スケルトンタイプ。家具や小箱用
用途引き手
材質ABS樹脂
種類引手
サイズ(mm)65
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)3
質量(g)44
取付け方法丸穴
取付穴深さ(mm)19
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
開けづらい引き戸に最適な簡易引き手です。
用途強力テープ式のため、取り付けカンタン。引き戸の開閉が手軽にできるようになります。握りタイプと指先タイプの2種類ありますので、取り付け場所によって使い分けができます。
材質ABS
幅(mm)38
厚さ(mm)36
高さ(mm)110
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)22
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
つかみにくい網戸の開け閉めらくらく。網戸の内側・外側両対応。取り付けかんたん粘着式。
材質本体/ABS樹脂、粘着層/アクリル粘着剤
高さ(mm)屋内用・屋外用:10
質量(g)屋内用:5、屋外用:4
縦(mm)屋内用・屋外用:50
横(mm)屋内用:52、屋外用:30
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体(内・外)×1
材質ABS樹脂+塗装
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
対応商品2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の引手と互換性があります。
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ