40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス用デュオマティックヒンジのカバーキャップです。
用途扉の取付け 材質プラスチック
1個
189 税込208
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS 付属品ビス3×16ナベ
1セット(2個)
319 税込351
欠品中

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)板金扉用スペーサー
エコ商品
オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。
仕様スペーサーの厚み(リブ部除く)は0.7 mmです。 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)14 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ
扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 付属品キャップ
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジ
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など 材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0) 質量(g)12 タキゲンコード13525
1個
535 税込589
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)90 取付ネジ止め
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングヒンジ用の積み重ね可能なスペーサーです。
用途扉の取付け 厚さ(mm)2 仕上 材質プラスチック 仕様積み重ね可能
1個
61 税込67
23日以内出荷

クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIRヒンジの開角度を92°に制限するパーツです。開角度を 92° に制限
用途扉の取付け 取付上下のヒンジにクリップ各1 個取付 材質プラスチック
1個
40 税込44
6日以内出荷

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L(mm)60 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.6 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)22 タキゲンコード10269
1個
70 税込77
当日出荷

ガラス扉、ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付け ガラス厚(mm)4-6 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ 材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別全カブセ
1個
959 税込1,055
23日以内出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付け ガラス厚(mm)4-6 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ 材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別インセット
1個
999 税込1,099
23日以内出荷

ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付け ガラス厚(mm)4-6 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ 材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 適合ブラインドコーナー用 種別ブラインドコーナー用
1個
1,598 税込1,758
23日以内出荷

ガラス扉、ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付け ガラス厚(mm)4-6 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ 材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別半カブセ/中帆立て
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

デュオマティックプレミアムLapis用、
用途扉の取付け 材質プラスチック セット内容キャビネット側板用カバーキャップ、カバーフレーム付き 1 個扉側板用カバーキャップ 1 個
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)40 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.1 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10266
1個
62 税込68
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)20 タキゲンコード10267
1個
78 税込86
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)6 寸法L(mm)80 寸法W(mm)45 寸法d(Φmm)4.3 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)30 タキゲンコード10268
1個
88 税込97
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L36×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)36 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)3.5 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10265
1個
64 税込70
4日以内出荷

羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉 材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45) 材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25) 標準色アイボリー タキゲンコード13260
1個
467 税込514
当日出荷

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
エコ商品
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜 質量(g)240 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20 寸法A(mm)35 寸法S(mm)62.5(±0.25) 寸法E(mm)23 寸法B(mm)73.5 寸法T(mm)20.5 寸法W(mm)97.5 寸法P(mm)59.5(±0.25) 寸法d1(mm)10.5 寸法H1(mm)37 寸法R(mm)63 寸法H2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け 開き角度(度)180 取付ネジ止め 材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
1個
629 税込692
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開きポリアミドヒンジ 212-9101
エコ商品
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド 質量(g)7 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)26 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
449 税込494
4日以内出荷

板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け 開き角度(度)180 板厚(mm)23以上 取付ネジを回すとケーシングが拡張 仕上アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白 材質ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール 仕様耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け 開き角度(度)180 板厚(mm)12以上 取付ネジ止め 仕上ケーシング:黒 材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮 仕様耐荷重 / ペア:8 kg
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷

家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉
用途扉の取付け 取付ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。レールをガイドに取付けます。冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。 仕上ブラウン 材質プラスチック セット内容フォロワーヒンジ 1 個取付ネジ 4 個
1個
299 税込329
23日以内出荷

キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け 寸法(mm)蹴り出し量:33 材質POM 樹脂等 セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め 調整機能オールプラスチックアームタイプ 材質プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
1セット
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め 調整機能オールプラスチックアームタイプ グレー 材質プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
1セット
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AIR扉用 ガラスとフレームの間のパッキンです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルと組合せて使用
用途扉の取付け 長さ(mm)3000 透明 材質プラスチック
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき 仕様キャッチなし 材質ポリアミド(PA) アイボリー系 種類その他蝶番 アズワン品番64-6794-08 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)15~18 推奨扉厚(mm)15~18
1個
589 税込648
当日出荷

・180°開きです。・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)34
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)吊込治具
HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。
材質ポリアセタール(POM) レッド 質量(g)4
1セット(3個)
329 税込362
4日以内出荷

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA 耐久性20000回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。)) 自重(g)18
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)