・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)107
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)108
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)52
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
長さ(mm)75
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
シリーズHEWIシリーズ
開く建具を支え開閉できるようにする部品です
建具丁番パーツ・補修部品
樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS
寸法(mm)40×30
1セット(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき
仕様キャッチなし
材質ポリアミド(PA)
色アイボリー系
種類その他蝶番
アズワン品番64-6794-08
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)15~18
推奨扉厚(mm)15~18
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
・180°開きです。・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)34
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉
材質カム:ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
標準色つや消しブラック
表面仕上げ焼付け塗装
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用
材質ポリアミド(PA)
質量(g)100
種類標準
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)84.5
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)32
最大扉高さ(mm)2100
最大扉幅(mm)800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)17
適合板厚(mm)25~32
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)37
適合板厚(mm)15~20
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
取付ネジ止め
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5
設置場所屋内
扉形式蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。
長さ(mm)54
材質ポリアミド、鋼
幅(mm)49
種類旗丁番(抜き差し丁番)
シリーズHEWIシリーズ
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)750以下
適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)750
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性20000回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)18
板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)23以上
取付ネジを回すとケーシングが拡張
仕上アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白
材質ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール
仕様耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)12以上
取付ネジ止め
仕上ケーシング:黒
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮
仕様耐荷重 / ペア:8 kg
1個
¥1,398
税込¥1,538
23日以内出荷
厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂
色グレー
メーカー商品コード160-044-151
1個
¥74
税込¥81
8日以内出荷
ガラス用デュオマティックヒンジのカバーキャップです。
用途扉の取付け
材質プラスチック
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質POM、SUS303
仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)4
寸法L(mm)60
寸法W(mm)35
寸法d(Φmm)3.6
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)22
タキゲンコード10269
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)3
寸法L(mm)40
寸法W(mm)35
寸法d(Φmm)3.1
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)22
タキゲンコード10266
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)6.9
種類平蝶番型
付加機能クリック
推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など
材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
付属品吸着板、バックプレート
高さ(mm)11.2
質量(g)28
種類スイッチ付
最大開閉電流DC0.5A
色(本体)ブラック
最大開閉電圧(V)DC100
最大開閉電力(W)10
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)5
寸法L(mm)60
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)20
寸法P3(mm)20
タキゲンコード10267
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)6
寸法L(mm)80
寸法W(mm)45
寸法d(Φmm)4.3
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)35
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)30
タキゲンコード10268
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)3
寸法L(mm)36
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)3.5
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)22
タキゲンコード10265
1個
¥64
税込¥70
4日以内出荷
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
樹脂製のため軽量です。
B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉
材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)
材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)
標準色アイボリー
タキゲンコード13260
1個
¥467
税込¥514
当日出荷
簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け
開き角度(度)90
取付ネジ止め
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド
質量(g)7
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)26
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。
手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜
質量(g)240
寸法L(mm)96.5
寸法H(mm)35
寸法d(mm)20
寸法A(mm)35
寸法S(mm)62.5(±0.25)
寸法E(mm)23
寸法B(mm)73.5
寸法T(mm)20.5
寸法W(mm)97.5
寸法P(mm)59.5(±0.25)
寸法d1(mm)10.5
寸法H1(mm)37
寸法R(mm)63
寸法H2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,104
税込¥3,414
4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
扉を150°で保持します
付属されているキャップでねじを隠すことができます
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
付属品キャップ
関連キーワード
1
2
次へ