93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり 材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入) 関連資料手すりカバー径対応表(0.8MB) 取扱説明書(0.36MB) 定尺(mm)2500
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手すりカバー用のエンドキャップです。端部をカバーできます。
用途手すりカバー用エンドキャップ 材質硬質樹脂 取扱説明書(0.36MB)
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス+軟質樹脂 寸法L(mm)2000 握り径(Φmm)34
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩やかなボール面が手にしっかり引っ掛かり、力がいれやすくなります 手摺に取り付けるスベリ止め ドライバー1本で簡単に取り付けできます ソフトな手触りですべり止め効果抜群です
材質本体:エラストマー樹脂
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。 呼び寸法(mm)1200 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しっかり握ることができる35mmの太さです ブラケット間隔2000まで対応する強度があります
付属品手すり棒本体のみ 1本 質量(kg)3.6 径(Φmm)手すり径35
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手がフリーでレベルが測れます 片手で水準器を持ちながらの煩わしい作業も、クリップではさむので、両手で作業ができます クリップではさむので、両手で作業ができます クリップ式なので簡単に取付けできます 対応手すり、径32~35、径42~45・2種類のクリップがついていますので、手すり棒にも、支柱にもご使用できます 水平・垂直が測れます 縦手すりにも、横手すりにもご使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂・POM樹脂
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

抗菌、防カビ!転倒防止に。室内用手すり。階段まわり、玄関、廊下、トイレ、お風呂など様々な場所の安全、安心に。樹脂製で、お風呂やトイレなどへのご使用に。浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動する、使い方にあわせて縦向き・横向きで取付位置を選択できます。手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます。下地は必ず十分な強度のあるところに取り付けてください。ユニットバスへの取付は取り付け業者へ必ずご相談ください。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質(丸棒)AES樹脂/(ブラケット)AES樹脂、PP 耐荷重(kg)80 丸棒径R(Φmm)32 取付ビス4×30(プラグ6×25)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すりにコレつけて! WAKI 動画あり
スルリとさせないおたすけボール! 。階段の昇り降り立ち座り動作の補助に!。手すりにつけてドライバーで閉めるだけ!
材質エラストマー樹脂
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。 のぼる時、しっかり握って上がれます。 くだる時、自由な角度でささえます。 階段の手すりにネジで取り付けるだけ。 2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8 安全荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ) ハーベストブラウン(背もたれ) 適合品番ネオレストA・Dタイプ、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS140系、CS210CN、C550SU、C743PV系、C716]
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ) ホワイト 適合品番ネオレストAH(CES9786・9896系を除く)・RHタイプ、露出形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS210CN、CFS460系、CFS464系、CFS465系、CFS469系、C716、C480N、CS480CN]、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C480N、C480AN,CS480CN]
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組
工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置。強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定。取付け・取外し自由自在。浴室・トイレ・重たい引き戸。強力吸盤で簡単設置。工事不要!。3ヶ月間保証書付き
材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂 質量(g)1個:(約)191 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8
1セット(4個)
5,498 税込6,048
12日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。 呼び寸法(mm)1200 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。壁付ブラケットと併用してください
材質PP 対応径(Φmm)【手すり】35
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。
用途L型手すり 仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品 タイプ左右共通 取扱説明書(0.49MB)
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。直径:33 mm。その他のカラーもあります。
材質ポリアミド 直径(Φmm)33
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すり タイプ縦使いOK
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。 接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

浴室などに使える高齢者に優しい樹脂ブラケットを使用し、水回りにお使いいただけます。手すり棒は現場にあわせてカットできます。施工壁によって壁取付け用固定ねじ2種(ユニットバス用と在来工法用)から選べます。手すり棒は握りやすいディンプル付きです。
用途浴室の手すりに 付属品壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ5×20(12本)、壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ 5×70(6本) 材質手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂 長さ(mm)600 直径(Φmm)32
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

材質樹脂 アイボリ 外径(Φmm)32 仕様ダエン、らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
用途入隅・出隅用手すり 仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品 握り径(Φmm)34 取扱説明書(0.49MB)
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動式のための広いスペースを必要せず、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に準拠しています。 水平の位置でロックします。 左右共通仕様です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス(鏡面) 関連資料(0.15MB)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すりカバーの上カバーを手すりに取り付ける際に使用します。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
材質アクリル系 長さ(m)16 幅(mm)15
1巻
2,298 税込2,528
3日以内出荷


材質抗菌AES樹脂+ステンレス パイプ径(Φmm)35 高さ(mm)78.1 ねじピッチ(mm)400 取付穴径(Φmm)4
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

用途浴室に。 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐候性樹脂使用で屋外に最適。タテ型・ヨコ型兼用
用途縦・横兼用。耐候性樹脂使用で屋外で最適です。 材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐候性仕様)、ブラケット/ステンレス、仕上げ/鏡面パフ仕上げ 長さ(mm)600 タイプ左右兼用
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

手すりカバー端部に被せて、使用します。 接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
1セット(2個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質ポリアミド シリーズHEWIシリーズ 直径(Φmm)33 仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック) 付属品アンカー
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)