スルリとさせないおたすけボール! 。階段の昇り降り立ち座り動作の補助に!。手すりにつけてドライバーで閉めるだけ!
材質エラストマー樹脂
両手がフリーでレベルが測れます
片手で水準器を持ちながらの煩わしい作業も、クリップではさむので、両手で作業ができます
クリップではさむので、両手で作業ができます
クリップ式なので簡単に取付けできます
対応手すり、径32~35、径42~45・2種類のクリップがついていますので、手すり棒にも、支柱にもご使用できます
水平・垂直が測れます
縦手すりにも、横手すりにもご使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂・POM樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
抗菌、防カビ!転倒防止に。室内用手すり。階段まわり、玄関、廊下、トイレ、お風呂など様々な場所の安全、安心に。樹脂製で、お風呂やトイレなどへのご使用に。浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動する、使い方にあわせて縦向き・横向きで取付位置を選択できます。手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます。下地は必ず十分な強度のあるところに取り付けてください。ユニットバスへの取付は取り付け業者へ必ずご相談ください。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質(丸棒)AES樹脂/(ブラケット)AES樹脂、PP
耐荷重(kg)80
丸棒径R(Φmm)32
取付ビス4×30(プラグ6×25)
階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。
のぼる時、しっかり握って上がれます。
くだる時、自由な角度でささえます。
階段の手すりにネジで取り付けるだけ。
2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ
セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8
安全荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質軟質樹脂
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品
付属品トラス4×18
スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。
用途柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に。
トラスコ品番489-8095
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
幅(mm)68
厚さ(mm)9
色黄
奥行(mm)86
対応幅(mm)120
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質軟質樹脂
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品
付属品トラス4×18
ナカ工業手すりO-40用のコーナージョイントです。
用途屋外用。廊下・階段手すりに。
材質ABS樹脂
色ベージュ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード