自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)TPR/PP
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター前輪自在×2、後輪固定×2
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)795
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、静音、自立機能
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプ折りたたみ
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
荷台寸法(mm)780×490
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパーMPK-780-JS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。
またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。
移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に
仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130
材質(ハンドル)ステンレス・PP
取扱説明書(2.5MB)
荷台寸法(奥行)(mm)435
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード