ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。
耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れます。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。
鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。
木端・紙片・籾殻物等の輸送。
熱風送排気用。
耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
長さ(m)1~30
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。
使用流体空気
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。
使用流体空気
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。
材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)5
材質オレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス
特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。
柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。
連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。
材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔
色銀
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体空気(圧縮空気を除く)
特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
L型ホース継手付。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
屈曲耐久性が非常に優れています。
(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。
ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)
チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水
長さ(m)1~30
材質特殊配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊静電気配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。
長さ(m)5
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。
口元をひねることで、口径が変化します。
ナイフなどで切断できます。
接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。
ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
長さ(m)1~10
材質ポリプロピレン
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0311
材質PA
アズワン品番65-7906-29
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
材質ポリプロピレン、硬鋼線
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード