3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。 材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング) 適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
4,798 税込5,278
欠品中

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様コード番号:400-7353 材質ポリプロピレン、硬鋼線 流体ダクト、工場設備の送排気、温風(80℃以下)の送排気、室内の送排気、機器の送排気 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)145 外径(Φmm)158 許容曲げ半径(mm)120 アズワン品番67-2360-58 特性耐熱性、軽量
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷