10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ握り EG
材質黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃)max80 min-20
1個
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 仕様芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
特価
282 税込310
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浴室などに使える高齢者に優しい樹脂ブラケットを使用し、水回りにお使いいただけます。手すり棒は現場にあわせてカットできます。施工壁によって壁取付け用固定ねじ2種(ユニットバス用と在来工法用)から選べます。手すり棒は握りやすいディンプル付きです。
用途浴室の手すりに 付属品壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ5×20(12本)、壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ 5×70(6本) 材質手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂 長さ(mm)600 直径(Φmm)32
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷