耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな用途に使える大容量30リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。農作業、家庭菜園で肥料を混ぜる作業に。ペットを洗う時に。おもちゃ、スポーツ用品の収納に。野球やサッカーの際に氷を入れて飲み物をたくさん冷やしたり。家の補修や日曜大工の際、ペンキや石こう、セメントを混ぜる時に。キャンプや釣りに持っていけば料理、食事やいろんな作業に利用可能。空き缶やペットボトルの保管に。工具や大工用具をまとめて入れる収納容器として。趣味の用具、材料の収納にも便利です。プランター、植木鉢として使う場合は底の8か所の円形部分に穴を開けてください。
材質主材ポリプロピレン
質量(kg)0.98
色ブラック
サイズ(cm)幅42.5×奥行42.5×高さ31.2
容量(L)30
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
二重構造なので氷が溶けにくく、冷たさ、温かさをより長く保ちます。結露しにくいのも特長です。
用途哺乳瓶にも使われる安心の「トライタン」製。ガラスのように透明なのにとっても丈夫!家族みんなで使えます。
材質飽和ポリエステル樹脂
対応食器洗い乾燥機
食器の種類洋食器
新形状のかき氷カップです。
かき氷だけではなく、さまざまなデザート容器としても最適です。
盛りのボリューム感を演出する大口径・低重心。スタッキング性が高く、使用後は潰せるのでかさばりません。
材質A-PET
容量(mL)380
口径×高さH(mm)140×70
寸法(Φ×mm)口径140×高さ70
1個(80個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
コロコロとした見た目の丸い氷を簡単に作ることができます。
氷以外にもゼリーやアイス作りにもお使いいただけます。
水を一度沸騰させて水中の酸素を追い出してから製氷すると、きれいな氷ができます。
【ご使用方法】
・ボウル等の容器の中に水を入れ、その中で製氷皿を密封すると簡単に満たんになります。
・受皿に濃縮ジュース、カルピス等を入れて密封し、水道の蛇口を細めにして製氷皿の中に流し込んで冷凍すると丸く甘い氷ができます。(厚紙を先が尖るように巻いてジョウゴ代わりに使うと便利です。)
・火のそばに置かないでください。
・食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質本体:ポリエチレン、受皿:ポリプロピレン
寸法(mm)約233×85×37、外装サイズ:約85×38×285
容量(mL)約200
食器洗浄機不可
出来上り寸法(mm)約直径34
1個(1個)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
冷凍庫で冷やすだけで冷たさが持続!(冷凍庫約3時間)おいしさそのまま!。繰り返し使える丈夫なポリカーボ製。凍った保冷液がマグを冷やす事で注いだドリンクの冷たさをキープします。氷を使わないのでドリンクが水っぽくならずおいしさが持続します。
材質ポリカーボネート、保冷液:UV殺菌水
品名・タイプマグ
耐冷温度(℃)-30/保冷専用容器
関連キーワード