20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便。利な目盛り付きです。
容量(mL)540 材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×166 アズワン品番64-5191-23
1個
139 税込153
当日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体も密封できるパッキン付です。
用途密封容器として。 材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。 冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。 計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン) 形状丸形 使用温度範囲(℃)-20~+140℃
1包(2個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
1セット(50個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。 注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。 液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)95×107×H219 みどり 質量(g)179 容量(L)1.7 レンジ不可 耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140 耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
589 税込648
4日以内出荷

軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。 注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。 液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)95×107×H163 みどり 質量(g)119 容量(L)1.1 レンジ不可 耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140 耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
509 税込560
4日以内出荷

液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。 液体や粉末等の保存容器にも使用できます。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 半透明(乳白色)
1個
51 税込56
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック 全長(mm)300 TKG品番9-0520-0601 TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

GA(グリーンエース)丸型ボトル(広口)
RoHS
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質PE
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。 注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。 液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)129×154×H225 みどり 質量(g)216 容量(L)2.7 レンジ不可 耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140 耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
739 税込813
4日以内出荷

Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット
HACCP対応。アレルゲンやハラール、用途別など使い分けに大変便利なバケツです。1Lごとに目盛りがついているので、計量も行えます。耐久性、衛生性に優れており、さまざまな使い易い工夫がされています。
用途液体、食材の保存に適した容器です 材質ポリプロピレン 形状丸形 寸法(mm)325×305×315 質量(g)1000 耐熱温度(℃)100 特性注ぎ口付、目盛付き 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。 注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。 液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)129×157×H280 みどり 質量(g)290 容量(L)4 レンジ不可 耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140 耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
949 税込1,044
7日以内出荷