8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番538-2090 材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール 寸法L(mm)58 基本使用荷重(t)0.05 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)50 寸法F(mm)32 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 車径(mm)39 使用ロープ径(mm)最大8 車数1 車溝幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)50 使用荷重(kg)150 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法D(mm)21 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 使用ロープ径(mm)~14 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Fブロック 30mm 固定式
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。 寸法L(mm)57 寸法A(mm)30 寸法B(mm)13 寸法C(mm)7.5 車幅(mm)8.5
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)50 使用荷重(kg)150 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用ロープ径(mm)~14 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)90 使用荷重(kg)400 溝幅(mm)22 寸法A(mm)60 寸法D(mm)30 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 使用ロープ径(mm)22 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)90 寸法L(mm)166 使用荷重(kg)400 溝幅(mm)22 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)30 寸法C(mm)94 使用ロープ径(mm)22 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)