水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。
オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
L型ホース継手付。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
フタをしたまま電子レンジOK(空気弁なし)。耐熱。耐冷性能。
溝が浅く少ない形状なので、フタも本体も洗いやすく水滴が残りにくいのでお手入れが楽です。
防汚・抗菌加工済。
スタッキング可能なので冷蔵庫にスッキリ収納できます。中身を押し潰しにくい凸型のフタ。
サラッとしたすりガラスのような質感でスタイリッシュなデザインです。
材質本体・フタ/ポリプロピレン
形状角
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。
圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。
初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は360°回転します。
吸気部にネットを内蔵しています。
ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2
材質(本体)SCS13
使用流体水道水
流体温度(℃)5~40
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水道水
端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM
材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM
適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保)
材質(フロート)PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
材質(本体)CAC901
材質(キャップ)合成樹脂(ABS)
材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン
寸法D(Φmm)132
TPX樹脂使用。
汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性!
フタをしたまま電子レンジOK!
S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません)
重ねてすっきり収納。
材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180
耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20
電子レンジ○
TPX樹脂使用。
汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性!
フタをしたまま電子レンジOK!
S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません)
重ねてすっきり収納。
材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180
耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20
電子レンジ○
空気を入れて使用する、エアーバスチェア。エアーポンプ内蔵タイプ。
赤ちゃんの姿勢をサポートする背もたれの傾斜。赤ちゃんのずり落ちを防ぐストッパー付き。
空気層と空気層のW構造で丈夫。空気入れ約1分。
空気を抜くと折りたたんでコンパクトに収納できる。
材質本体/塩化ビニル樹脂(食品衛生法対応可塑剤使用) 空気弁/合成ゴム 内部空気弁/ポリウレタン
色グレージュ
質量(g)680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:69×47×28(※空気の量により多少異なります。)
奥行き(cm)使用時:内寸28
満水容量(L)21
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
空気を入れて使用するエアーバスチェア。
やわらかクッションで快適な座り心地。低座面重心で安定して座れる。
赤ちゃんの抱き上げがしやすい足踏みストッパー付き。エアーポンプ内蔵で空気入れ約2分。
空気を抜くと折りたたんでコンパクトに収納できる。
材質本体、エアーポンプ、空気栓/塩化ビニル樹脂 空気弁/合成ゴム 内部空気弁/ポリウレタン (食品衛生法対応可塑剤使用)
色グレージュ
質量(g)412
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:46×48×27
座面高(cm)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。「お米は生ものと同じ」という考えの元、お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。光と空気を遮断して、お米の鮮度を保持。おいしさも長持ちさせます。ダブルジッパーで密封。光・空気・臭いを通さずお米の鮮度を保ち、おいしく保存できます。空気を抜き、逆戻りを防ぐ逆止弁付き。お米が酸化しにくい構造です。お米の量に合わせて省スペースで収納できる袋形状。マチ付きなので、冷蔵庫の中で自立させて保存できます。2枚入り。1枚に3kgのお米が入ります。
セット内容2枚入り
材質ポリエチレン、PET、アルミニウム
寸法(mm)1枚:300×300
色ホワイト
質量(g)1枚:25
容量(L)1枚:約3.6
耐冷温度(℃)0
1個(2枚)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。袋中の空気を抜く逆止弁付き、お米が酸化しにくい。お米の量に合わせて省スペースに収納でき、マチ付きで立つ。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。
材質ポリエチレン PET アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)300
質量(g)25
横(mm)300
1個
¥980
税込¥1,078
5日以内出荷
自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し
材質オール樹脂製
色ホワイト
タイプ差圧式タイプ
種類角型レジスター
材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数1台
呼び径(Φmm)150
パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
関連キーワード