157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSチーズ モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)


EC 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 仕様屋内専用 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品 関連資料(1.05MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
25,492 税込28,041
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のドレンホースを1本にまとめる場合に使用。エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
材質PE
1個
329 税込362
4日以内出荷

シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP アズワン品番64-6510-19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ECS 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 仕様屋内専用 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品 関連資料(1.05MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
25,596 税込28,156
3日以内出荷

トラスコ品番850-6707 材質硬質ポリ塩化ビニル 寸法L(mm)80 寸法Z(mm)20 最高使用温度(℃)45
1個
289 税込318
翌々日出荷

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


TSソケット 給水栓用 モノタロウ 動画あり
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプDV 山数ネジ部/11(25.4mm)につき 使用流体排水用
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


VU90°エルボ モノタロウ 動画あり
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


インクリーザー VU モノタロウ 動画あり
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



DV90°エルボ モノタロウ 動画あり
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VU90°チーズ モノタロウ 動画あり
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


DVソケット モノタロウ 動画あり
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。 形状丸型 材質ポリプロピレン製 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DV90°チーズ モノタロウ 動画あり
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。 材質PP 形状丸型 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)