水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。
材質ポリエチレン
形状エルボ
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続(袋ナット)
材質ポリエチレン
形状エルボ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:PPS樹脂
材質FEP(フッ素樹脂)
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書
材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC
接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】ソケット25A
材質(Oリング)EPDM
材質(継手)硬質PVC
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書
材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC
接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】ソケット25A
材質(Oリング)EPDM
材質(継手)硬質PVC
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書
材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC
接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】エルボ25A
材質(Oリング)EPDM
材質(継手)硬質PVC
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書
材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC
接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】エルボ25A
材質(Oリング)EPDM
材質(継手)硬質PVC
材質FEP(フッ素樹脂)
寸法B(mm)18
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:青銅製
適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
材質樹脂
形状エルボ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
材質樹脂
形状エルボ
材質樹脂
形状エルボ
材質樹脂
形状エルボ
材質樹脂
形状エルボ
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
材質樹脂
形状エルボ
材質樹脂
形状エルボ
材質樹脂
形状エルボ
材質樹脂
形状エルボ
材質樹脂
形状エルボ
耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!
材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:8 mm チューブ接続 B:4.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:212-9145
材質PBT樹脂
アズワン品番65-7898-02
1袋(10個)
¥6,087
税込¥6,696
7日以内出荷
関連キーワード