食品用、お料理用(パウチクック用)のポリ袋です。天ぷら・カラアゲの粉混ぜにお使いいただけます!。野菜や魚、果物等の食品保存用として。
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×350×0.025
耐熱温度(℃)約-30~110
1パック(40枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF
色黒
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
全長 :205材質 :ABS樹脂耐熱温度:80℃。指を汚さずにスナック菓子が食べられます。使用しないときは、先を閉じてロックする事が可能です。フックが付いているので、食べかけの菓子袋を閉じて一緒に保管することができます。
材質ABS樹脂
全長(mm)205
材質チャック:ポリエチレン、スライダー:ABS樹脂、保存袋:表面=ナイロン、内面=ポリエチレン(複層構造)
耐熱温度(℃)チャック:70、スライダー:80、保存袋:70
耐冷温度(℃)チャック:-20、スライダー:-20、保存袋:-20
緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。
トラスコ品番489-7391
材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤
品名ジャッキピロー
縦(mm)190
横(mm)190
1枚
¥259
税込¥285
翌々日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色ライトグレー
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF
トラスコ品番147-7824
色黒
質量(g)23
寸法A(mm)25.5
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7
接続ねじ呼び径G1/2
接続ねじS1(mm)20.9
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
1本ずつ袋に入って衛生的です。まがるストローです。耐熱温度/80度
材質ポリプロピレン
長さ(cm)21
外装個包装
入数(個)40
商品タイプ曲がるストロー
1個(40本)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
1本ずつ袋に入って衛生的です。ミニサイズのまがるストローです。耐熱温度/80度
材質ポリプロピレン
長さ(cm)16
外装個包装
入数(個)60
商品タイプミニサイズのまがるストロー
1個(60本)
¥149
税込¥164
5日以内出荷
関連キーワード