47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)160 山数11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)95 寸法d(Φmm)82 最高使用温度(℃)70
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)140 山数11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)85 寸法d(Φmm)72 最高使用温度(℃)70
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)127 山数2×4 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)55 寸法d(Φmm)43 最高使用温度(℃)70
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)426 山数2×12 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)150 寸法d(Φmm)102 最高使用温度(℃)70
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)270 山数2×7 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)110 寸法d(Φmm)90 最高使用温度(℃)70
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)350 山数2×10 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)120 寸法d(Φmm)82 最高使用温度(℃)70
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)190 山数11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)115 寸法d(Φmm)97 最高使用温度(℃)70
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)158 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)55 寸法d(Φmm)34 最高使用温度(℃)70
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)310 山数2×10 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)105 寸法d(Φmm)71 最高使用温度(℃)70
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)180 山数2×7 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)38 最高使用温度(℃)70
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)200 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)75 寸法d(Φmm)46 最高使用温度(℃)70
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)245 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)95 寸法d(Φmm)82 最高使用温度(℃)70
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)163 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)65 寸法d(Φmm)54 最高使用温度(℃)70
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)145 山数2×5 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)48 最高使用温度(℃)70
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)175 山数12 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)105 寸法d(Φmm)90 最高使用温度(℃)70
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)290 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)120 寸法d(Φmm)97 最高使用温度(℃)70
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)88 山数2×2 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)30 最高使用温度(℃)70
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)340 山数2×9 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)145 寸法d(Φmm)118 最高使用温度(℃)70
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)212 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)85 寸法d(Φmm)72 最高使用温度(℃)70
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)188 山数2×7 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)65 寸法d(Φmm)42 最高使用温度(℃)70
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)100 山数2×2 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)33 最高使用温度(℃)70
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)143 山数2×5 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)30 最高使用温度(℃)70
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)220 山数14 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)118 最高使用温度(℃)70
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)220 山数2×9 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)80 寸法d(Φmm)52 最高使用温度(℃)70
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)275 山数2×9 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)95 寸法d(Φmm)61 最高使用温度(℃)70
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)485 山数2×11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)175 寸法d(Φmm)122 最高使用温度(℃)70
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)112 山数2×4 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)45 寸法d(Φmm)38 最高使用温度(℃)70
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)182 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)70 寸法d(Φmm)59 最高使用温度(℃)70
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)390 山数2×11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)92 最高使用温度(℃)70
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプB型 寸法L(mm)300 山数15 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)177 寸法d(Φmm)122 最高使用温度(℃)70
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプB型 寸法L(mm)250 山数16 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)91 最高使用温度(℃)70
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプB型 寸法L(mm)270 山数17 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)150 寸法d(Φmm)102 最高使用温度(℃)70
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用 種類メンテナンス品 タイプジョイントブーツS型
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切断して使用できます。
用途自在継手 種類フリーコーナー 材質PE+EVA 長さ(mm)1000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
給油メンテナンス用
用途保安、防塵
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
材質ナイロンターポリン タイプB型 山数14 最高使用温度(℃)70
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番104-4567 材質ポリウレタン 質量(kg)0.066/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番104-4559 材質ポリウレタン 質量(kg)0.077/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、手洗器用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷