取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
長さ(mm)75
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
シリーズHEWIシリーズ
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂
仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー
種類ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)対応
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。
手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜
質量(g)240
寸法L(mm)96.5
寸法H(mm)35
寸法d(mm)20
寸法A(mm)35
寸法S(mm)62.5(±0.25)
寸法E(mm)23
寸法B(mm)73.5
寸法T(mm)20.5
寸法W(mm)97.5
寸法P(mm)59.5(±0.25)
寸法d1(mm)10.5
寸法H1(mm)37
寸法R(mm)63
寸法H2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,104
税込¥3,414
4日以内出荷
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類関連部品
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
種類関連部品
開き角度(度)85°
1個
¥7
税込¥8
当日出荷
関連キーワード