取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ
仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20
色ホワイト
適合パネル厚さ(mm)13
トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。
付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)0.15×16.05×7
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。
材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)0.15×16.05×7
付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
内側だけに付く仕様のラッチ錠で外側には何も付きません。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
材質ポリアミド/鋼
シリーズHEWIシリーズ
仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12
色ホワイト
適合パネル厚さ(mm)13
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
寸法(mm)(フロント)22.5×58
穴径(Φmm)(扉)40-55
寸法(Φ)(ラッチ)21-23
適合扉厚(mm)30-36
バックセット60mm
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途トイレ、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
主な用途トイレ、個室
関連キーワード