材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)44
材質(キャップ)ポリエチレン
食品衛生法適合品、飲み水等の保存に安心して使用できます
用途食品や飲料水の保存
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色グレー
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80
材質(中栓)LDPE
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)-5~60
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
仕様目盛付、中栓付
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。
液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)110℃
目盛あり
ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PE
滅菌済
耐熱温度(℃)110
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。
蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。
蓋に水が溜まらない形状にしました。
強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
食品の保管も出来ます。
ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
容量(mL)4400
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263
アズワン品番3-6865-02
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。
容量(mL)2300
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188
アズワン品番3-6865-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質本体/HDPE
KL-60 Bの蓋です。
材質ポリエチレン
色グリニッシュブルー
適合KL-60用
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ蓋のみ
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
KL-30 Bの蓋です。
材質ポリエチレン
色グリニッシュブルー
適合KL-30用
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ蓋のみ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
KL-45 LGRの蓋です。
適合KL-45用
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
KL-30 LGRの蓋です。
材質ポリエチレン
色ライトグレー
適合KL-30用
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ蓋のみ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
材質HDPE
仕様中栓付
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛有
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛有
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。
耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
ハンディボトル角型用共通ノズルです
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
形状角型
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(中栓)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
中身がみえるタイプの角型シール容器です。
材質ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ