139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)ハイパック角型
RoHS
サイズが豊富で用途が広いです。便利な中身の見える保存容器です。
容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂 形状角型 高さ(mm)80 外寸(mm)117×84 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)
1個
319 税込351
当日出荷

サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ○(蓋除く) 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ)EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
1個
669 税込736
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
材質HDPE 仕様中栓付
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
891 税込980
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。便利な容器目盛付き。パッキンが簡単に取り外せて洗えます。容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。
用途食品保存容器 トラスコ品番868-4139 材質本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴム ナチュラル 容量(L)4.6 外寸法・幅(mm)163 外寸法・高さ(mm)177 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)227
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPE
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000 TGK品番656-17-39-26 材質HDPE、(キャップ)PP 滅菌なし キャップタイプ53 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
特価
12,880 税込14,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP 材質(キャップ)HDPE 耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80 材質(中栓)LDPE
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様繰り返しオートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)44 材質(キャップ)ポリエチレン
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン ブルー 形状角型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC 材質活栓・キャップ:PP 目盛 材質(アダプター)HDPE
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE 目盛
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ) 目盛 口内径(Φmm)89
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


千羽鶴印(エンテック)ハイパック 角型
ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器
形状角型 材質(本体)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)本体:120、蓋:60 耐冷温度(℃)本体:‐20、蓋:‐30 材質(フタ)ポリエチレン 電子レンジ
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラストロ(岩崎工業)スマートフラップ 角型
フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。容量目盛り付きです。
形状角型 材質(本体)ポリプロピレン 機能目盛り付 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)‐20 材質(フタ)ポリプロピレン 電子レンジ
1箱(2個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状角型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)250 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-2B 寸法(mm)55×55×128 内径(Φmm)【ふた】30 目盛間隔50mL
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)1000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-4B 寸法(mm)90×90×172 内径(Φmm)【ふた】44 目盛間隔100mL
1個
3,780 税込4,158
当日出荷

1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)500 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-3B 寸法(mm)70×70×153 内径(Φmm)【ふた】44 目盛間隔100mL
1袋(10個)
3,160 税込3,476
当日出荷

フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
材質ポリピロピレン 形状長角型 電子レンジ
1個(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。 蓋に水が溜まらない形状にしました。 強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。 食品の保管も出来ます。 ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン 形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 規格パイロジェンフリー ねじ規格GL45 包装個別包装
1箱(24本)
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70 目盛(mL)なし
1箱(48本)ほか
9,798 税込10,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)