本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)塩ビ(PVC)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
中栓なし
パッキンあり
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様ねじ込フタ
材質ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)48
耐熱温度(℃)80
内径A(Φmm)48
材質ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)-5~60
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)66
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)66
焼成トレー「クラムプレートK110」用の蓋です。
材質OPS
寸法(mm)126×126×H20
レンジ不可
耐熱温度(℃)80
1枚(20枚)
¥549
税込¥604
4日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ○
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)口径:165/高さ:78/底径:110
1個(300個)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
冷蔵庫内にすっきり収納。浸かり具合がひと目でわかる透明容器。
材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)幅170×奥行155×高さ140
質量(g)385
容量(L)1.6
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
種別ジャンボキーパー
形状角形
耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ×
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP
商品タイプ本体
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器
材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器
材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
液体や粉末等の保存容器にも使用できます。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
色半透明(乳白色)
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
材質本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)
色透明(本体)、乳白色(フタ)
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
かわいいミッフィーのキャニスター。クリアな容器で中身が分かりやすい。入れるものによって様々な雰囲気が楽しめます。
材質本体:ポリスチレン、フタ(白・茶部分)ポリスチレン、フタ(レバー)ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)75×75×100
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE
容量(mL)25
寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm
入数10
1組(10個)
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品表示ラベル1枚
材質PC/PMP
本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形
材質(本体)トライタン
機能ロック機能付き
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
電子レンジ○(蓋除く)
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
関連キーワード
1
2
3
次へ