配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
使用圧力(MPa)0.2以下
オリフィス径(Φmm)3
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8159
形状エルボ
質量(g)290
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
接続ジョイントLP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質PTFE
接続ジョイントTP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質PTFE
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質PTFE
片側はメネジ接続、もう一方は袋ナットで固定します。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式
片側はオネジ接続、もう一方は袋ナットで固定します。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式
チューブ接続バルブです。
プラグ挿入式です。
用途送液用
材質PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5089
質量(g)180
適合チューブ外径(Φmm)10
適合外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)5
プラグ(mm)20
アズワン品番61-3528-42
1個
¥57,980
税込¥63,778
31日以内出荷
チューブ接続バルブです。
プラグ挿入式です。
用途送液用
材質PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5071
質量(g)180
適合チューブ外径(Φmm)8
適合外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-41
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
チューブ接続バルブです。
プラグ挿入式です。
用途送液用
材質PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5062
質量(g)180
適合チューブ外径(Φmm)6
適合外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-40
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン
使用温度範囲(℃)4~40
使用圧力(MPa)0.4以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy
Cv値0.19-1.74
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
使用温度範囲(℃)4~40
使用圧力(MPa)0.4以下
Cv値39-118
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276
使用圧力(MPa)0.4以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy
Cv値0.8-1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3863
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)10×12
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)8
アズワン品番61-9941-53
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。
特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。
品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。
架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。
被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用
材質PEX
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径T10
肉厚(mm)3.6
外径(Φmm)17
最小曲げ半径(mm)150
最高許容圧力(MPa)0.65
継手G1/2
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3839
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)8×10
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-9941-50
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3791
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)6×8
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-46
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3847
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)8×12
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-9941-51
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3782
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)6×6
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-45
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3812
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)6×12
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-48
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3804
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)6×12
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-47
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3871
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)12×12
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)10
アズワン品番61-9941-54
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3855
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)10×10
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)8
アズワン品番61-9941-52
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質プラスチック製
サイズ25A×25A/20A/15A
インチ表示1×1・3/4・1/2
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3936
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)1/2×1/2
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)10
アズワン品番61-9941-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3910
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)3/8×3/8
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)8
アズワン品番61-9941-58
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3901
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/2
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-57
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3928
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)3/8×1/2
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)8
アズワン品番61-9941-59
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3898
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)1/4×3/8
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-56
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3880
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/4
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-9941-55
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ