8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置できる。床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモール。
用途床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモールです。 。壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置可能です。 。衝撃に強いAES製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台にはセンター表示の溝が設けてあります。 。ジョイントパーツ(LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 対応製品LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH 材質AES ホワイト 長さ(m)1 適合ケーブルVVF(1.6×3C)1条、VVF(2.6×2C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP0.5×4P)1条 外寸法・幅(mm)16 外寸法・高さ(mm)16
1個
899 税込989
4日以内出荷

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 45mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ45 寸法A(mm)17 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)38.5 寸法D4(mm)39
1個
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 70mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ70 寸法A(mm)26 寸法B(mm)19 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)54 寸法D3(mm)59 寸法D4(mm)60
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)