RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
定格電圧(V)AC/DC600
仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)強化PBT
使用温度範囲(℃)-25~100
適合電線(mm2)(最大)2
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
相対湿度45%~85%
締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性UL94V-0
材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)NBR
色(マンセル値)5Y7/1
耐電圧(V/min)AC2500
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。折りたたみコンテナ50シリーズ。
用途商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番868-6868
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
色イエロー
容量(L)42
出荷単位10個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272
最大積載荷重(kg)15
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しRB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)
適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×334×252
適合フタCB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
食材を干す時は虫除けになり衛生的です。
未使用時は折りたたみができます。
用途魚や野菜、食器等の乾燥に
材質ポリエチレン、鉄(ビニールコーティング)
色ブルー
木部用です。ネジ込んで取付けて下さい。帽子、小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)0.5
材質スチロール樹脂、ネジ・鉄
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
トラスコ品番808-4913
材質強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
ボルトM5×6mm
1箱(50個)
¥8,288
税込¥9,117
当日出荷
関連キーワード