10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
220 税込242
当日出荷


耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ 単管用 モノタロウ 動画あり
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。 材質ポリプロピレン 適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25 質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋先端に被せて、安全作業。D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。
用途鉄筋用先端キャップとして。 適合【鉄筋】D10・D13・D16 材質ポリプロピレン 全長(mm)54 ピンク 質量(g)12 外径(Φmm)34
1セット
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
用途D10~D16用 トラスコ品番183-8697 材質ポリプロピレン 質量(g)930 内径(mm)20.0
1組(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

日大工業鉄筋カバー
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。 現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。 カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)6
1ケース(80本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能) トラスコ品番184-1887 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.58 適合パイプ径(Φmm)48.6 内径(mm)32
1組(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷