階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。
のぼる時、しっかり握って上がれます。
くだる時、自由な角度でささえます。
階段の手すりにネジで取り付けるだけ。
2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ
セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8
安全荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ナカ工業手すりO-40用のコーナージョイントです。
用途屋外用。廊下・階段手すりに。
材質ABS樹脂
色ベージュ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
スルリとさせないおたすけボール! 。階段の昇り降り立ち座り動作の補助に!。手すりにつけてドライバーで閉めるだけ!
材質エラストマー樹脂
抗菌、防カビ!転倒防止に。室内用手すり。階段まわり、玄関、廊下、トイレ、お風呂など様々な場所の安全、安心に。樹脂製で、お風呂やトイレなどへのご使用に。浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動する、使い方にあわせて縦向き・横向きで取付位置を選択できます。手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます。下地は必ず十分な強度のあるところに取り付けてください。ユニットバスへの取付は取り付け業者へ必ずご相談ください。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質(丸棒)AES樹脂/(ブラケット)AES樹脂、PP
耐荷重(kg)80
丸棒径R(Φmm)32
取付ビス4×30(プラグ6×25)
関連キーワード