7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状ソケット 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 質量(g)55 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)60 寸法T7/16-20UNF 寸法D(Φmm)29.7 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 寸法E(mm)13.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)18.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 質量(g)25 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 寸法D(Φmm)16.6 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKISTAR標準ソケット
エコ商品
マイクロスポットライト専用ソケットです。
セット内容標準ソケット(リード2m付) 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
10日以内出荷

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状ソケット 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)63.4 寸法T7/16-20UNF 寸法D(Φmm)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 寸法E(mm)13.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)18.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン セット内容耐候性保温材付パイプ×1巻、袋ナット付アダプタ×8、継手用保温材×8 寸法13×25M 長さ(m)25 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷