252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)2000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-126 高さ(mm)242 質量(g)214 内径(Φmm)【ふた】52 口内径(Φmm)74.37 胴径(Φmm)126
1個
870 税込957
当日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(75枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐溶剤性の調色容器Pポット。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。 材質低密度ポリエチレン
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)2 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:75枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚 目盛250cc 上部径×底径×高さ(mm)165×115×180
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本(2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
762 税込838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
594 税込653
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本(2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体)クリア 材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明 色(フタ)オレンジ JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




パッキン付きで、湿気を防止する。 ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。 中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)152×164×117 容量(L)約2.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン タイプ広口 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 材質(中栓)低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 材質(中栓)低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCK&LOCK保存容器
材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム 形状 グレー 容量(L)1.0 機能ロック機能 電子レンジ
1個
699 税込769
欠品中

1本
515 税込567
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パッキン付きで、湿気を防止する。 ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。 中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)102×164×117 容量(L)約1.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐野屋産業シール容器
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
材質本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE) 透明(本体)、乳白色(フタ)
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE)
1個
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)44 材質(キャップ)ポリエチレン
1本ほか
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)