63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:5L アズワン品番67-2480-79
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個(200cc)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉 袋ごと米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 動画あり
5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン 付属品計量カップ:アクリル樹脂 質量(g)約830 対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×16.5×28.5(米びつ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付 山崎実業 動画あり
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン 付属品計量カップ:アクリル樹脂 質量(g)約880 対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)
1個
3,000 税込3,300
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3379 密閉 シンク下米びつ プレート 5kg 計量カップ付 山崎実業 動画あり
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋を パチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開く からお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれい にすくい取ってくれます。
材質本体:PS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン クリア 質量(g)約870 対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)
1個
2,800 税込3,080
9日以内出荷

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


三共コーポレーションKL-5 GA 混合計量タンク 5L
混合割合が一目でわかる計量カップが本体に組み込まれ、10:1~100:1の混合ガソリンが手軽に作れます。
材質PE 奥行(mm)126 容量(L)5 全高(mm)260 目盛0.5 口内径(Φmm)31 コード4341926 胴径(Φmm)266 耐熱温度(℃)60 アズワン品番65-2366-58
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

1セット
99 税込109
当日出荷



ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーカーの蓋が自立!! もう開けた蓋の置き方に悩みません。 サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。 アルコール噴霧可能です。
材質PVC
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類電池式 使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
1ケース(20本)
39,900 税込43,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

天ぷら油処理剤 油コックさん UYEKI 動画あり
使用済み油が洗剤に!混ぜ終わった黄白色のエマルジョン液は油と異なり、水により任意の倍率で簡単に薄めることができます。また、生分解性は石鹸に近く優れて います。 油脂、機械油などの落ちにくい汚れを除去する力を持っていますので、適当に薄めたり、クレンザーを加え床、フライパン、換気扇、油汚れの醜い器具等の粗洗浄にご使用できます。 水で数倍に薄め、土と混ぜて数週間放置しますと堆肥としてもご利用できます。適量の「油コックさん」を入れてかき混ぜる。油汚れもきれいに落ちます。
用途食用油処理及び洗浄剤
1本(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型
ビーカーや計量カップなどのラボスケールで撹拌したいときに!チャック式の卓上型撹拌機に取り付けできる、ベルヌーイ流撹拌体(単品)です。ビーカーなど1L以下の少量撹拌に適しています。粘度が水程度であれば、~15L撹拌可能です。軸径Φ8mmに対応した、チャック式のラボ用卓上型撹拌機に取り付けできます。全長が500mmあり、撹拌する物の高さや液量に応じて高さを調節できます。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのK型を採用しています。低せん断でやさしく撹拌します。撹拌体の右側のみカドに丸みを付けていますので、左回転にすると更に低せん断となります。
材質撹拌軸SUS304、撹拌体SUS316 軸径(Φmm)8 全長(mm)500 質量(kg)0.22 アズワン品番64-5069-70 撹拌棒径(mm)30 推奨撹拌容量(L)15程度(水同等粘度)
1個
56,400 税込62,040
当日出荷

丈夫さと使いやすさを両立したペイントカップ。計量目盛り付きです。耐薬品性に優れたポリエチレン(PE)を採用!
用途計量、調色 材質ポリエチレン
1箱(1箱×100枚)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BE24 撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。 仕様中性100倍希釈4L減容ボトル 付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ 材質界面活性剤、撥水剤、溶剤 質量(kg)4.06 容量(L)4 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 推奨車体色全色対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

たっぷり使えるお得な5kg 。洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解 。カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
付属品計量カップ トラスコ品番579-2105 タイプ液体 容量(L)5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

アイリスオーヤマIHジャー炊飯器10合
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック 寸法(mm)約293×345×260 質量(g)5900 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1400 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合) 区分D 年間消費電力量(kWh/年)140.1 消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【蒸発水量】62g
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷