12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔なし 付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット 寸法(mm)616×616 高さ(mm)306 材質(本体)ポリプロピレン タイプ浅型 容量(L)約44 対応板厚(mm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー 長さ(m)50 材質直鎖状低密度ポリエチレン製 外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造) ピッチ(mm)(継手部)約500
1箱(50m)
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 材質(本体)ポリプロピレン 外形寸法(mm)616×616×高さ306 容量(L)約44(約44kg) 適合板厚(mm)15
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容量(mL)3200 仕様パッキン付き 材質PET 寸法(mm)134×115×271 質量(g)110 口内径(Φmm)30 口外径(Φmm)38 適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
529 税込582
当日出荷

1本
609 税込670
当日出荷

芝生のようなデザインのコンパクトな傘立て。 コンパクトなのに収納力抜群、芝生をイメージしたデザイン傘立て。狭い玄関でも場所取らずに8~10本の傘を収納できます。ベースには錘が入っており長い傘を立てても安定感があります。広いスペースには複数を並べておいてもおしゃれです。水滴は底にたまりますので時々逆さにして水捨ててください。 意匠登録:第1385718号。 designed by: NAOKI TERADA。
材質ABS樹脂/錘:コンクリート 質量(kg)1.5 ライトグリーン 外寸(mm)W215×D115×H180
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

EBM(江部松商事)イケダ DX丸 ザル
材質ポリプロピレン 種別ピンク 高さ(mm)220 深さ(mm)205 外径(mm)660 内径(mm)600 EBM品番3064130
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
1袋
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
1袋
1,398 税込1,538
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用ケーブル径は33.7mmです。障害者用の低床のケーブルプロテクターです。ドッグボーンコネクターで連結して長さを延長できます。耐久性のある蓋があるので容易にケーブルの交換ができます。中央の溝は40.6mmの幅です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。障害者用のスペースに。 材質耐候性ポリウレタン トラスコ品番856-1432 質量(kg)9.6 2018年トラスコ掲載ページ3 0903
1本
58,980 税込64,878
翌日出荷

容量(mL)2100 材質PET 寸法(mm)127×112×250 質量(g)75 口径(Φmm)38 適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
519 税込571
3日以内出荷