カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
    • ボールバルブ(2)
    • 継手(1)
    • グローブバルブ(16)
    • チェックバルブ(逆止弁)(2)
    • ストレーナー(6)
    • バタフライバルブ(3)
絞り込み
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(11)
  • 15(18)
  • 20(18)
  • 25(17)
  • 32(17)
  • 40(17)
  • 50(19)
  • 65(12)
  • 75(1)
  • 80(11)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 250(1)
接続方式
  • ねじ込み形(8)
  • ウェハー形(2)
  • フランジ形(4)
材質
  • 樹脂
  • C3531/呼び径3/4のみ(1)
  • その他(15)
  • アルミ(21)
  • ゴム(52)
  • スチール(51)
  • ステンレス(374)
  • メタル(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • (8)
  • 鋳鉄(208)
  • 青銅(125)
  • 黄銅(真鍮)(102)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(8)
バルブ種類
バタフライバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(7)
  • 1/2(14)
  • 3/4(14)
  • 1(13)
  • 1-1/4(12)
  • 1-1/2(14)
  • 2(15)
  • 2-1/2(8)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • -(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体(7)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(4)
ガス・水・油・空気・蒸気
ハンドル形状
  • T形(1)
  • ギア式(3)
  • 丸形(6)
T形・ギア式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 1(3)
  • 1.18(1)
  • 1.37(1)
  • 1.4(7)
  • 1.57(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
0.2・1・1.18・1.37・1.4・1.57・2・2.5
ブランド
  • KITZ(キッツ)(30)
  • ノーブランド(6)
KITZ(キッツ)・ノーブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)
389,800税込428,780
1個
当日出荷
材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304質量(kg)54材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-29~160(凍結なきこと)寸法L(mm)76呼び径10K寸法H(mm)416適合規格公共建築工事標準仕様書相当品呼び径(B)10寸法L1(mm)310最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)89寸法D(mm)322寸法E(mm)68寸法B(mm)310寸法C(mm)355接続方式ウエハー材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)243寸法H1(mm)315呼び径(A)250寸法H2(mm)235最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)60材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
3,176税込3,494
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)KITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
3,176税込3,494
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
3,176税込3,494
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
3,176税込3,494
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
12,916税込14,208
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
10FCT用 ボールシート KITZ(キッツ)10FCT用 ボールシートKITZ(キッツ)
2,398税込2,638
1個
14日以内出荷
種別交換用部品材質PTFE
排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番KITZ(キッツ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFTシリーズ) KITZ(キッツ)10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFTシリーズ)KITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品材質【保護キャップ】ポリプロピレン形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80(周囲温度範囲:-20~+60)最高使用圧力(MPa)1.4(0℃~80℃の冷温水(静流水)、1.0(0℃~80℃の冷温水(静流水)、油、空気))方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A使用流体水、空気、油材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化プラスチック材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ)KITZ(キッツ)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ) KITZ(キッツ)200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状アングル材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法H(mm)68最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ) KITZ(キッツ)200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)48接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品 KITZ(キッツ)20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品KITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様バタフライ弁、ギア操作式材質【シートラバー】EPDM(焼付け一体形)形状ウエハ使用温度範囲(℃)-20~+120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)2.0(-20~+120℃)ハンドル形状ギヤー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)FCD450-10クラス20K呼び圧力20Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)KITZ(キッツ)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 グローブ AシリーズKITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
12,916税込14,208
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
ダクタイル鉄製 ベローズ弁 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 ベローズ弁KITZ(キッツ)
54,980税込60,478
1個
61日以内出荷
規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
ダクタイル鉄製 10K LP ガス用グローブ KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 10K LP ガス用グローブKITZ(キッツ)
4,398税込4,838
1個
61日以内出荷
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBR
配水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)配水用通気弁 通気番KITZ(キッツ)
5,298税込5,828
1個
61日以内出荷
プラススチック製 ボールチャッキ KITZ(キッツ)プラススチック製 ボールチャッキKITZ(キッツ)
8,698税込9,568
1個
61日以内出荷
材質(フタ)PVC材質(弁箱)PVC
青銅製ファンコイルバルブ KITZ(キッツ)青銅製ファンコイルバルブKITZ(キッツ)
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
寸法D1(mm)47.5材質(フタ)C3771材質(弁体)PTFE材質(弁箱)CAC406各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-32 mm (1/2-11/4inch)材質(弁棒)C3531
ステンレス鋼製 ボールチャッキ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ボールチャッキKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
61日以内出荷
材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
ダクタイル鉄製 20K LP ガス用グローブ KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 20K LP ガス用グローブKITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20KKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
61日以内出荷
仕様ダクタイル 20K フランジ形,ジスク入り 外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.5 / -10℃~+183℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5材質ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)炭素繊維網組パッキン材質(ベローズ)316LSS
ステンレス鋼製 ベローズシールグローブ Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ベローズシールグローブ AシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 10K フランジ形,外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁棒)304SS
ダクタイル鉄製 20K ガス用グローブ KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 20K ガス用グローブKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
61日以内出荷
仕様ダクタイル 20K フランジ形、ジスク入り リフト逆止め弁、ガス用、圧力検査: ガス用規格管接続: JIS B2239 20K、面間: JIS B2051材質(フタ)SCS1材質(弁体)PTFE材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鉄製 グローブ クラス150 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 グローブ クラス150KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S
ステンレス鋼製 グローブ Bシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 グローブ BシリーズKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
61日以内出荷
FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズ KITZ(キッツ)FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズKITZ(キッツ)
57,980税込63,778
1個
47日以内出荷から92日以内出荷
ジスク入
材質ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS接続フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.5/-10~183℃の蒸気、【脈動水】2.5材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)炭素繊維網組パッキン材質(ベローズ)316LSS