17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
1個
特価
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP 寸法32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


樹脂製U管と比較して高さが低く、形状がコンパクトです。 壁排水、床排水どちらでも使用できます。 トラップ上部と下部が分解できるため、清掃が簡単です。
材質PP 寸法32
1個
1,688 税込1,857
3日以内出荷

最もスタンダードな樹脂製クーラーキャップです。適合パイプ:SU管、VP管
材質ABS樹脂
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。 呼び径VP・VU40/50兼用 材質ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。 呼び径VP・VU40/50兼用 材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1セット(150個)ほか
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製クーラーキャップです。ロングタイプで厚壁にも対応します。適合パイプ:SU管、VP管
材質ABS樹脂 寸法(mm)75
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールド クーラーキャップ専用のスリーブリングです。ワールドクーラーキャップと併用でスリーブ部分が長くなります。適合パイプ:SU管、VP管
材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
81 税込89
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼40・50VP・VU管外面接続。キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を最大で50mm補正できます。住宅品質確保促進法における排水管の維持管理対策に関して等級3に相当
材質ABS 取付ねじ(トラップ)G2
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • u管
  • vu管