Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、音圧レベルは 60 dB ( A )です。この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:UOS. ( UOS●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●コード番号:202-3068
材質PE
アズワン品番65-8022-08
1個
¥19,529
税込¥21,482
欠品中
シリコンゴム付ですべらず安定しておろせる。
水切り用仕切り付きで便利。
ショウガやワサビなどの薬味もおろせる、細目付き。
受け皿はコーナーがカーブなのでおろしたものが取り出しやすく洗いやすい。
材質おろし器:ポリスチレン(耐熱温度:70度)、受皿:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
寸法(mm)230×89×57
質量(g)120
プラスチックケースVUAシリーズ専用のホルダークリップ
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VUA
材質ポリアミド6
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレート
適合VUO-□□□ST-WM
質量(g)46
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプション
幅(mm)228
質量(kg)0.165
奥行(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
立掛けベース(VUO-134ST-WM)を壁面にねじ止めするホルダー
適合VUO-134ST-WM
材質ABS
色オフホワイト
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
47日以内出荷
立掛けベース(VUO-134ST-DM)を壁面にねじ止めするホルダー
適合VUO-134ST-WM
材質ASA+PC-FR
色ダークグレイ
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
47日以内出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状曲ガリ
質量(g)22
寸法L(mm)85
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。
材質ASA
質量(g)4
寸法L(mm)74
寸法H(mm)10.3
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状出ズミ
質量(g)62
寸法L(mm)150
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。
形状フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
質量(g)4
寸法L(mm)31
寸法H(mm)15.1
寸法W(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。
材質ポリエチレン
形状フレキジョイント
質量(g)32
寸法L(mm)510
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状入ズミ
質量(g)35
寸法L(mm)100
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。
材質ASA
形状T型ブンキ
質量(g)21
寸法L(mm)95
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●平面での直角接続に使用します。
用途エフモール同士の平面での直角接続に使用します。
材質ASA
形状曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
材質EVA
形状フレキジョイント
寸法L(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状エンド
質量(g)2
寸法L(mm)40
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。
材質ASA
形状内外曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生!
柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。
ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。
柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。
これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄
材質マイクロファイバー
質量(g)39
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。
色ブラック
材質HDPE
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。
色シルバー
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
材質ASA
形状ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。
材質ASA
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。
色シルバー
材質ABS
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。
材質ASA
寸法L(mm)90
寸法W(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がりの直角接続に使用します。
用途エフモール同士の内曲がりでの直角接続に使用します。
材質ASA
形状入ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。
材質ASA
質量(g)1.5
寸法L(mm)24.8
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ