適合用途洗車
寸法(mm)390×30×75
タイプ通水不可
材質(毛)ポリエステル70%、馬毛30%
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます!
またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用
種類柄付きタイプ
寸法(mm)約125×410×100
質量(g)約174
材質(柄部)ポリエチレン
材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60%
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい!
ホースにつなげる通水タイプ。
安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄
幅(mm)90
全長(mm)420
色柄:黒・ブラシ:黒
質量(g)約160
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)55
材質(柄部)PP
材質(毛)馬毛
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)58×110
適合用途洗車
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ 馬毛
モノタロウ
¥529
税込¥582
厳選した馬毛を100%使用した、コシのあるタイプ。作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]馬毛/ポリエチレン
全長(mm)420
質量(g)160
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード