簡単密閉、耐熱ガラス保存容器。ふたを押して空気が抜ける。しっかり密閉。ふたを外してレンジ・オーブンに使用できる。そのまま食器として食卓へ。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジ以外の加熱器具では使用し二でください。破損の原因になります。また、熱源が当たるオーブンでの使用はできません。オーブン・電子レンジに使用する際は、ふたを取り外してください。
材質本体:耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120度)、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム:シリコーンゴム(耐熱温度180度 耐冷温度-20度)
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差/120℃ その他の材料/ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)350
質量(g)1個:313
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×110×50
1箱
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。浅型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。バットとしても使えます。ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。
材質耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
材質耐熱ガラス製器具 ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)1400
質量(g)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×170×70
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
形状長方形
耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。深型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。
材質本体:耐熱ガラス製器具、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム・ロック:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
形状正方形
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差120℃ その他の材料/ふた:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
蒸気弁を開ければ、フタをしたまま電子レンジOK。容器はにおい移りしにくいガラス製。
材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン、パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム
形状角型
容量(mL)380
質量(g)340/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×高さ55
1組
¥849
税込¥934
翌々日出荷
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差120℃ その他の材料/ふた:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
形状丸型
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差120℃ その他の材料/ふた:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) パッキン・蒸気弁:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
関連キーワード