7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。 水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く) 適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄) タイプサーモダイナミック式(ディスク式) 形式サーモダイナミック式(ディスク式) 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式ねじ込形 材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄) 流体温度(℃)220以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4 取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼) 適合圧力範囲(MPa)0.03~1.6
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
質量(kg)84 材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)680 寸法H(mm)530 接続JIS 10KRFフランジ 最高使用温度(℃)150 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)CAC 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)C2720(黄銅)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)170 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)170 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7 材質(フロート)SUS
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式フロート式 寸法L(mm)127 寸法H(mm)140 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用。 主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプフロート式 種類スチームトラップ 形式フロート式 寸法L(mm)127 寸法H(mm)140 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプフロート式 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)