14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理使用可能。
サイズ(cm)23×13 質量(g)ステーキ皿:930(1枚)、木製プレート:185(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーキ皿:240×140×25、木製プレート:280×145×15 材質表面加工/皿・ハンドル:油焼き プレート:ポリエステル塗装 皿・ハンドル:鉄鋳物 プレート:天然木 電子レンジ× 食器洗浄機× 食器の種類洋食器
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 形式内ねじ(S.B.) 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)403SS 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式ウエハー ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドル形状丸形 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K バルブ種類ゲートバルブ
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)ダクタイル鉄 接続方式ねじ込み形 使用流体水・蒸気・空気・ガス・油 材質(キャップ)SCS13A or SUS304 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(弁体)SCS1 材質(ナット)FCD-S クラス16K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 接続方式ウエハー ハンドル形状ギヤー式 クラス5K/10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)